Beli pemotong keramik manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IKURA Mesin Potong Besi Beton
    Mulai

    Rp20.999.900

    IKURA Mesin Potong Besi Beton
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual IKURA Bar Cutter dengan berbagai ukuran lengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih IKURA Bar Cutter dengan harga terbaik.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC100
    • Rated Ampere (A): 9.5
    • Power Consumption Electrical (W): 900
    • Power Cord Length (m): 2.7
    • Total Length x H x W (mm): 414x152x118
  2. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  3. WOKIN Mata Bor Beton
    Mulai

    Rp4.900

    WOKIN Mata Bor Beton
    Deskripsi:
    - High quality TCT tip- SDS plus shank, Double flute- Packing: plastic hanger with plastic shrink
  4. Omi Kogyo Concrete Drill for Plaster Board Bit
    Mulai

    Rp879.900

    Omi Kogyo Concrete Drill for Plaster Board Bit
    Deskripsi:
    -The(high-speed steel)reverse spiral blade allows both sides of the plaster board to be cut beautifully, which was not possible before.-Sheets and panels can be cut out freely by hand, so curved cutting of square holes and round holes are possible.-Cuts i-Work material: Plaster board, chemical plate.
    atribut:
    • Cutting Diameter: 6
    • Effective Length (mm): 31
    • Purpose of Use: Work material: Plaster board, chemical plate.
    • Shank Diameter (mm): 6.35
    • Total Length (mm): 94
  5. HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    atribut:
    • Material: Germany Blades Hardened
    • Color: Orange & Black
    • Type: HD
  6. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Omi Kogyo Straight Shank Carbide V Drill Short Type (Burnishing Drill)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Omi Kogyo Straight Shank Carbide V Drill Short Type (Burnishing Drill)
    Deskripsi:
    -A drill for precision drilling into non-ferrous metal.-Finishes 3 processes of rough machining, medium finishing and final finishing all at once.-High performance with an upper limit of H7 for processing precision and 3S for surface roughness.-Work material: Gun metal, aluminum, all cast iron(FC)
  8. Wipro Alat Potong Beton
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Alat Potong Beton
    atribut:
    • For use: Beton
  9. RYU Gergaji Potong
    Mulai

    Rp1.099.900

  10. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp41.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  11. KRISBOW Gunting Besi Beton
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

  12. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  13. KRISBOW Alat Pemotong Besi
    Mulai

    Rp4.799.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
    • Flat Steel (mm): 40x14
    • Round Steel (mm): 32
    • Square Steel (mm): 28 x 28
  14. BOSCH Gergaji Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Gergaji Potong
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  15. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  17. BOSCH Digital Inclinometer
    Mulai

    Rp3.799.900

    BOSCH Digital Inclinometer
    Deskripsi:
    Deskripsi:Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
  18. FIRMAN Concrete Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    FIRMAN Concrete Cutter
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving: Manual Push
Daftar Harga pemotong keramik manual Terbaru March 2026
IKURA Mesin Potong Besi BetonRp20.999.900
Makita Iron Cutting MachineRp3.899.900
WOKIN Mata Bor BetonRp4.900
Omi Kogyo Concrete Drill for Plaster Board BitRp879.900
HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD TypeRp2.399.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Lautan Steel Besi Beton Polos SNIRp86.900
Omi Kogyo Straight Shank Carbide V Drill Short Type (Burnishing Drill)Rp2.699.900
Wipro Alat Potong BetonRp1.399.900
RYU Gergaji PotongRp1.099.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)